ELETTROCANALI SRL - ETNECCPH12060 CANALE PORTACAVI HF DIM. 120X60 GRIGIO 7 - ECCPH12060

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 120 mm
Materiale - Plastica
Profondità - 60 mm
Colore - Grigio
Numero di coperchi - 1
Confezione
20 M
EAN
8053676576517
Codice prodotto
ETNECCPH12060
Cod. produttore
ECCPH12060
Produttore
ETN
Larghezza:
120 mm
Materiale:
Plastica
Profondità:
60 mm
Colore:
Grigio
Numero di coperchi:
1
Coperchio in dotazione:
sì
Simmetrico:
sì
Privo di alogeni:
sì
Larghezza coperchio scomparto 1:
120 mm
Numero RAL:
7035
Qualità del materiale:
PC/ABS
Resistenza agli urti:
IK07
Superficie:
Non trattato
Tipo di parete posteriore (lato interno):
Perforato
Forma rettangolare:
sì
Metodo di montaggio del coperchio:
Esterno
Antibatterico:
no
Numero di separatori installabili:
2
Con connettore per canale:
no
Con fermacavo:
no
Pellicola di protezione:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
Fori di montaggio sul fondo:
no
Sezione utile:
6340 mm²
Temperatura di esercizio:
-25...90 °C



