AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELETTROCANALI SRL - ETNECAH10080 CAN. ASOLATO HF100X80 LAMELLE 8/12/8 GRI - ECAH10080

ELETTROCANALI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 80 mm

  • Larghezza - 100 mm

  • Colore - Grigio

  • Tipo di fissaggio - Base perforata

  • Privo di alogeni -

Confezione

  • 24 M

EAN

8032793873778

Codice prodotto

ETNECAH10080

Cod. produttore

ECAH10080

Produttore

ETN

Altezza:

80 mm

Larghezza:

100 mm

Colore:

Grigio

Tipo di fissaggio:

Base perforata

Privo di alogeni:

Modello del profilo laterale:

Punzonato

Materiale:

Altri

Passo delle fessure:

12 mm

Con coperchio:

Larghezza della fessura:

8 mm

Autoestinguente:

Flessibile:

no

Sezione utile:

7156 mm²

Numero RAL:

7035

CAN. CABL. SENZA ALOGENI100X80