AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELETTROCANALI SRL - ETNECA6080BL CAN. ASOLATO 60X80 LAMELLE 8/12/8 BLU - ECA6080BL

ELETTROCANALI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 80 mm

  • Larghezza - 60 mm

  • Colore - Blu

  • Tipo di fissaggio - Base perforata

  • Privo di alogeni - no

Confezione

  • 36 M

EAN

8056351665704

Codice prodotto

ETNECA6080BL

Cod. produttore

ECA6080BL

Produttore

ETN

Altezza:

80 mm

Larghezza:

60 mm

Colore:

Blu

Tipo di fissaggio:

Base perforata

Privo di alogeni:

no

Modello del profilo laterale:

Punzonato

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Passo delle fessure:

12 mm

Con coperchio:

Larghezza della fessura:

8 mm

Autoestinguente:

Flessibile:

no

Sezione utile:

4215 mm²

Numero RAL:

5012

CANALI ASOLATI TIPO A 60X80 BLU