AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELETTROCANALI SRL - ETNEC699P31 PROLUNGA 32A IP44 3P+T 10 MT - EC699P31

ELETTROCANALI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 10 m

  • Materiale della guaina esterna - Gomma

  • Colore della guaina esterna - Nero

  • Sezione nominale del conduttore - 4 mm²

  • Collegamento 1 - Spina CEE

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053676578085

Codice prodotto

ETNEC699P31

Cod. produttore

EC699P31

Produttore

ETN

Lunghezza:

10 m

Materiale della guaina esterna:

Gomma

Colore della guaina esterna:

Nero

Sezione nominale del conduttore:

4 mm²

Collegamento 1:

Spina CEE

Numero di conduttori:

4

Collegamento 2:

Presa CEE

Grado di protezione (IP):

IP44

Ingresso cavi raccordo 1:

Lineare

Corrente nominale:

32 A

Ingresso cavi raccordo 2:

Lineare

Resistenza alla temperatura:

-25...60 °C

Con conduttore di terra:

Con cavo di alimentazione percablato:

no

Tensione nominale:

380...415 V

Cavo spiralato:

no

Con interruttore (da cavo):

no

Frequenza:

50...60 Hz

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

Diametro esterno approssimativo:

17.9 mm

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

Nessuno

PROLUNGA IND. PRESA/SPINA 32A PRESA-SPINA 3P+T IP44 10 m