ELETTROCANALI SRL - ETNEC340107 CASSETTAPARETI LEGGERE DERIVAZ. 300X150X - EC340107

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Parete cava / Intercapedine
Forma - Rettangolare
Colore - Blu
Modello - Altri
Grado di protezione (IP) - IP40
Confezione
23 PZ
EAN
8054382042631
Codice prodotto
ETNEC340107
Cod. produttore
EC340107
Produttore
ETN
Metodo di montaggio:
Parete cava / Intercapedine
Forma:
Rettangolare
Colore:
Blu
Modello:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP40
Tipo di costruzione:
Scatola di derivazione
Equipaggiamento / Dotazione:
Nessuno
Profondità:
0...75 mm
Dotato di anello girevole:
no
Accoppiabile:
no
Lunghezza:
150 mm
Larghezza:
300 mm
Profondità interna:
75 mm
Materiale:
Plastica
Con viti:
sì
Passaggio scatola tramite foro apertura:
sì
Passaggio scatola con guaina di tenuta:
no
Passaggio scatola con raccordo tubi:
no
Passaggio scatola con guaina graduata:
no
Per tubo di diametro:
Altri
Fissatubo:
no
Blocco per tubo opzionale:
no
Ingresso sul fondo:
sì
Numero di ingressi:
28
Numero di manicotti in dotazione:
0
Privo di alogeni:
no
Superficie:
Non trattato
Modello coperchio:
Coperchio cieco
Coperchio trasparente:
no
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Piombabile:
no
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Schermata:
no
A prova di vento:
no
Morsetto in posizione fissa:
no
Con gancio per fissaggio lampadari:
no
Imbocco:
Nessuno
Per applicazioni speciali:
Nessuno
Con separatori:
no



