ELETTRA SRL AEG - AEGSOLS11-3 SOFT-STARTER AEG 11KW 22A 120894 - SOLS11-3
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu - 22 A
Tensione di esercizio nominale Ue - 380...415 V
By-pass integrato - sì
Con display - no
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 400 V - 11 kW
Confezione
1 PZ
EAN
8425095208940
Codice prodotto
AEGSOLS11-3
Cod. produttore
SOLS11-3
Produttore
ETT
Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu:
22 A
Tensione di esercizio nominale Ue:
380...415 V
By-pass integrato:
sì
Con display:
no
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 400 V:
11 kW
Temperatura ambiente senza declassamento:
40 °C
Protezione da sovraccarico del motore integrata:
sì