AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGSFH132 PORTAFUSIBILI SEZIONAB.SCHALT 10X38MM 1P

ELETTRA SRL
copiacopia
ELETTRA SRL AEG - AEGSFH132 PORTAFUSIBILI SEZIONAB.SCHALT 10X38MM 1P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per fusibili di dimensioni - 10x38 mm

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Tensione nominale - 415 V

  • Numero di poli - 1

  • Con neutro - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6975912410008

Codice prodotto

AEGSFH132

Cod. produttore

SFH132

Produttore

ETT

Per fusibili di dimensioni:

10x38 mm

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tensione nominale:

415 V

Numero di poli:

1

Con neutro:

no

Con indicatore di fusione:

no

Chiudibile a chiave:

no

Portafubile sezionabile per fusibili da 10x38 mm,1 polo,1 modulo, 32A , 415V AC.