AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGRPF44400-400 UN.DI REGOL.AEG 4P 400A F X MC409

ELETTRA SRL
copiacopia
ELETTRA SRL AEG - AEGRPF44400-400 UN.DI REGOL.AEG 4P 400A F X MC409

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 250...400 A

  • Numero di poli - 4

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 400 A

  • Con differenziale - no

  • Tipo di protezione motore - Sganciatore magnetotermico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5050096345849

Codice prodotto

AEGRPF44400-400

Cod. produttore

RPF44400-400

Produttore

ETT

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

250...400 A

Numero di poli:

4

Corrente ininterrotta nominale Iu:

400 A

Con differenziale:

no

Tipo di protezione motore:

Sganciatore magnetotermico