AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGRM25-52 SGANC.AEG 400V X MBS25 910-293-100-52

ELETTRA SRL
copiacopia
ELETTRA SRL AEG - AEGRM25-52 SGANC.AEG 400V X MBS25 910-293-100-52

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 380...400 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 0

  • Adatto per salvamotore -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4022903543978

Codice prodotto

AEGRM25-52

Cod. produttore

RM25-52

Produttore

ETT

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

380...400 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Adatto per salvamotore:

Adatto per interruttore sottocarico:

no

Adatto per interruttore di potenza:

no

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

440...440 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Numero di contatti di scambio:

0

Ritardato:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

no

Sganciatore di minima tensione tipo »r« 380/400V 50Hz 440V 60Hz AC ,montaggio interno.