AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGPV-QMT1 Q.FV 1 STR. MT 880/1000VDC IP65 - PV-QMT1

ELETTRA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi - 1

  • Larghezza - 238 mm

  • Protezione delle catene - 2 poli

  • Altezza - 231 mm

  • Profondità - 118 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059037878993

Codice prodotto

AEGPV-QMT1

Cod. produttore

PV-QMT1

Produttore

ETT

Numero di ingressi:

1

Larghezza:

238 mm

Protezione delle catene:

2 poli

Altezza:

231 mm

Profondità:

118 mm

Materiale:

Plastica

Per fusibili di dimensioni:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP65

Resistenza agli urti:

IK08

Tipo di sicurezza:

Altri

Protezione dell'ingresso:

16 A

Tensione di ingresso DC max.:

880 V

Classe di prova tipo 1:

no

Classe di prova tipo 2:

Classe di prova tipo 3:

no

Funzione di monitoraggio:

No

Temperatura di esercizio:

-10...35 °C

Corrente max. di uscita:

16 A

Colore:

Grigio

Corrente d'ingresso massima per stringa:

16 A

Tipo di ingresso:

Altri

Numero di ingressi stringa:

1

Con messa a terra:

Con interruttore-sezionatore:

Quadro cablato di protezione stringa per impianto fotovoltaico. 1 stringa fino a 880Vdc con protezione tramite interruttore automatico in ingresso, scaricatore di sovratensione tipo 2 a 3 cartucce 1000Vdc Isn 20kA, contenitore in ABS con porta trasparente 8 moduli IP65. Interruttore: AEG E94SUCB16 curva B 16A