AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGMBS25N-100 SALVAMOTORE SCHALT MBS25N 6,3-10A

ELETTRA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 6.3...10 A

  • Tipo di sganciatore - Magnetotermico

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 140...140 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059037872687

Codice prodotto

AEGMBS25N-100

Cod. produttore

MBS25N-100

Produttore

ETT

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

6.3...10 A

Tipo di sganciatore:

Magnetotermico

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

140...140 A

Numero di poli:

3

Tensione nominale di esercizio:

230...690 V

Corrente ininterrotta nominale Iu:

10 A

Con protezione termica:

Rilevamento mancanza di fase:

Tipo di elemento di controllo:

Pulsante

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V:

2.5 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

5 kW

Larghezza:

45 mm

Profondità:

73.5 mm

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:

6 kA

Altezza:

80 mm

Salvamotore con comando manuale - Serie MBS25N - Salvamotore con comando a pulsante, per la protezione e l’avviamento diretto di motori fino a 15kW AC-3. I Salvamotori serie MBS25N rappresentano una soluzione ottimale per il comando e la protezione bordomacchina, proprio grazie alla presenza di due distinti pulsanti di START e STOP che garantiscono un uso semplice ed immediato, con possibilità di montaggio in scatola isolante e con l’aggiunta del pulsante a fungo di emergenza. Tali soluzioni tecniche permettono un’ampia gamma di installazioni, sia nel settore industriale che per il comando di piccoli macchinari, così come in agricoltura, nel settore edilizio, nel campo delle macchine utensili ecc. I salvamotori MBS25N sono costruiti in accordo alle norme EN60947-2, EN60947-4-1, EN60204, UL60947, CSA22.2, e sono dotati di marchio CE, UL e CSA. Il programma di vendita è completo di tutti gli accessori quali Contatti ausiliari e di scattato, Bobine a lancio di corrente e di minima tensione, Custodie isolanti IP55 da parete e da incasso, Pulsanti a fungo di emergenza con lampade di segnalazione.