AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGLS05400-50 TELER.AEG LS05-4.00 230V 910-303-004-50 - LS05400-50

ELETTRA SRL
copiacopia
ELETTRA SRL AEG - AEGLS05400-50 TELER.AEG LS05-4.00 230V 910-303-004-50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 4 kW

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 20 A

  • Adatto per montaggio modulare - no

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8425095374010

Codice prodotto

AEGLS05400-50

Cod. produttore

LS05400-50

Produttore

ETT

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

230...230 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

4 kW

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

20 A

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NO:

4

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

230...230 V

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti principali NC:

0

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Contattore di potenza corrente alternata, marca ELETTRA S.R.L., modello AEGLS05400-50 - TELER.AEG LS05-4.00 230V 910-303-004-50