AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGLR3K-A250 ELEM.DI ATTENUAZ.LR3K 250 910-304-590-50

ELETTRA SRL
copiacopia
ELETTRA SRL AEG - AEGLR3K-A250 ELEM.DI ATTENUAZ.LR3K 250 910-304-590-50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Elemento RC (soppressore disturbi)

  • Tipo di tensione di esercizio - AC

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 130...250 V

  • Con indicazione LED - no

  • Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 130...250 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8425095350199

Codice prodotto

AEGLR3K-A250

Cod. produttore

LR3K-A250

Produttore

ETT

Funzione:

Elemento RC (soppressore disturbi)

Tipo di tensione di esercizio:

AC

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

130...250 V

Con indicazione LED:

no

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

130...250 V