ELETTRA SRL AEG - AEGIPAA754 PANN.MODULARI 4 FILE (88M) IPA75 831085 - IPAA754
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 690 mm
Larghezza - 461.8 mm
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Trasparente - no
Confezione
1 PZ
EAN
5412348310850
Codice prodotto
AEGIPAA754
Cod. produttore
IPAA754
Produttore
ETT
Altezza:
690 mm
Larghezza:
461.8 mm
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Trasparente:
no
Incernierato:
no
Chiusura a scatto:
sì
Profondità:
79.4 mm


