ELETTRA SRL AEG - AEGFN425/B30 DIFF.PURO AEG FN 4P 25A 30mA B 4M - FN425/B30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Differenziale tipo - B
Corrente di guasto nominale - 0.03 A
Numero di poli - 4
Corrente nominale - 25 A
Larghezza in numero di moduli - 4
Confezione
1 PZ
EAN
8012542559054
Codice prodotto
AEGFN425/B30
Cod. produttore
FN425/B30
Produttore
ETT
Differenziale tipo:
B
Corrente di guasto nominale:
0.03 A
Numero di poli:
4
Corrente nominale:
25 A
Larghezza in numero di moduli:
4
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Selettivo:
no
Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale:
no
Tensione nominale:
400 V
Tensione nominale di isolamento Ui:
440 V
Corrente nominale di breve durata Icw:
1 kA
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50 Hz
Con dispositivo di bloccaggio:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):
3 kA
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1...35 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1...35 mm²
Profondità di incasso:
69 mm
Grado di inquinamento:
3
Antideflagrante:
no
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C