AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGEN63C20 INT.AUT.AEG EN60 3P C 20A 6kA 3M

ELETTRA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 3

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 20 A

  • Numero di poli protetti - 3

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 6 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4053546102772

Codice prodotto

AEGEN63C20

Cod. produttore

EN63C20

Produttore

ETT

Numero di poli (totale):

3

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

20 A

Numero di poli protetti:

3

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

6 kA

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

Altri

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

6 kA

Tensione nominale:

400 V

Larghezza in numero di moduli:

3

Profondità di incasso:

69 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

10 kA

Accessoriabile:

Tensione nominale di isolamento Ui:

440 V

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

20 kA

Frequenza:

50...60 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Installabile a incasso:

no

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.75...35 mm²

Classe di limitazione:

3

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.75...35 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

3

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Antideflagrante:

no

Potenza dissipata:

7.5 W

INTERRUTTORE AUTOMATICO AEG SERIE ELFANEXT, MODELLO EN60 1POLO/ 1POLO+N/ 2POLI/ 3POLI/ 4POLI, TENSIONE NOMINALE 1P 230VAC, 1P+N 230VAC, 2...4P 400VAC, CORRENTE NOMINALE DA 0,5A A 63A, TENSIONE MINIMA-MASSIMA DI FUNZIONAMENTO 1P 12-253VAC,1P+N 12-253VAC,2...4P 12-462VAC, 2P 12-125VDC, TENSIONE DI ISOLAMENTO 250/440VAC, CURVA DI INTERVENTO DI TIPO B/C/D, FREQUENZA 50/60HZ, POTERE DI INTERRUZIONE 6kA SECONDO EN60898, CAPACITA' DI ROTTURA 10KA SECONDO EN60947-2, TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO -25/+55°C, TEMPERATURA DI STOCCAGGIO -40/+70°C, GRADO DI PROTEZIONE IP40 PER APPARECCHIO E IP20 PER I TERMINALI, VITA MECCANICA 20.000 MANOVRE, VITA ELETTRICA 20.000 MANOVRE FINO A 32A, 10.000 MANOVRE DOPO I 32 A, CAPACITA' DEI TERMINALI 0,75/35MM2 FLESSIBILE/RIGIDO, COPPIA DI SERRAGGIO 2NM (4,5 NM MASSIMO), ATTACCHI CON FAILSAFE CON CONNESSIONE A FORCELLA SOPRA/SOTTO, COLORE RAL 7035, SEGNALAZIONE FRONTALE DI STATO E SCATTATO TRAMITE APPOSITE FINESTRELLE MECCANICHE, POSIZIONE DI MONTAGGIO QUALSIASI