AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGEFI25/030-4 DIFF.ELFA EFI 25A 4P 30MA AC 604523

ELETTRA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Differenziale tipo - AC

  • Corrente di guasto nominale - 30 A

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale - 25 A

  • Larghezza in numero di moduli - 4

Confezione

  • 3 PZ

EAN

5413656045236

Codice prodotto

AEGEFI25/030-4

Cod. produttore

EFI25/030-4

Produttore

ETT

Differenziale tipo:

AC

Corrente di guasto nominale:

30 A

Numero di poli:

4

Corrente nominale:

25 A

Larghezza in numero di moduli:

4

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tensione nominale:

230 V

Frequenza:

50/60 Hz

Profondità di incasso:

50 mm

Interruttore differenziale AEG Elfa EFI 4P. Corrente nominale 25 A. Classe AC.