ELETTRA SRL AEG - AEGE92C25 INT.AUT.ELFA E90 2P C 25A 6KA 552830


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 25 A
Tipo di tensione - AC / DC
Tensione nominale - 400 V
Confezione
6 PZ
EAN
5411815528309
Codice prodotto
AEGE92C25
Cod. produttore
E92C25
Produttore
ETT
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
25 A
Tipo di tensione:
AC / DC
Tensione nominale:
400 V
Larghezza in numero di moduli:
2
Profondità di incasso:
50 mm
Classe di limitazione:
3