ELETTRA SRL AEG - AEGDX463/SI1000 BLOCCO DIFF.AEG DX 4P 63A 1000MA A-SI 4M - DX463/SI1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8012542676652
Codice prodotto
AEGDX463/SI1000
Cod. produttore
DX463/SI1000
Produttore
ETT
BLOCCO DIFFERENZIALE AEG SERIE ELFANEXT, MODELLO DX 2P/3P/4P, TENSIONE NOMINALE 230/400VAC, CORRENTE NOMINALE 40/63A, TENSIONE PER CIRCUITO DI TEST 2P 170-254V, 3P/4P 195-400V, TENSIONE DI ISOLAMENTO 500VAC, CLASSE AC/A/AI/A-SI, SOGLIA D'INTERVENTO 30/300/500/1000mA, PROTEZIONE CONTRO GLI SCATTI INTEMPESTIVI 3000A PER LA CLASSE A, 5000A PER LA CLASSE A-SI, FREQUENZA 50HZ, TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO -25/+55°C, TEMPERATURA DI STOCCAGGIO -40/+70°C, GRADO DI PROTEZIONE IP40 PER APPARECCHIO E IP20 PER I TERMINALI, VITA MECCANICA 20.000 MANOVRE, VITA ELETTRICA 10.000 MANOVRE, ATTACCHI 2P DOPPIO TERMINALE PIN E GABBIA, 3P/4P 40A TERMINALE A GABBIA, 3P/4P 63A DOPPIO TERMINALE PIN E GABBIA, CAPACITA' DEI TERMINALI 1/25MM2 FLESSIBILE/RIGIDO, 4P A 40A 1...16MM2 FLESSIBILE/RIGIDO, COPPIA DI SERRAGGIO 2,8NM (2P), 1,2NM (3P/4P FINO A 40A), 2,8NM (3P/4P 63A), COLORE RAL 7035, TUTTI I MODELLI CON IN=63A SONO DOTATI DI MORSETTI DI SGANCIO Y1, Y2 A POTENZIALE LIBERO, POSIZIONE DI MONTAGGIO QUALSIASI



