AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGDN60C25/F30 MTD AEG DN60 1P+N C 25A 6kA 30mA F 2M

ELETTRA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 25 A

  • Differenziale tipo - F

  • Corrente di guasto nominale - 0.03 A

  • Con neutro -

  • Numero di poli protetti - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542701453

Codice prodotto

AEGDN60C25/F30

Cod. produttore

DN60C25/F30

Produttore

ETT

Corrente nominale:

25 A

Differenziale tipo:

F

Corrente di guasto nominale:

0.03 A

Con neutro:

Numero di poli protetti:

1

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

C

Caratteristiche di spegnimento:

Non ritardato

Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:

6 kA

Larghezza in numero di moduli:

2

Tipo di tensione:

AC

Con dispositivo di bloccaggio:

no

Protezione contro avviamento intempestivo:

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1:

6 kA

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:

6 kA

Tensione nominale:

240 V

Frequenza:

50 Hz

Tensione nominale di isolamento Ui:

500 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di limitazione:

3

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

1...35 mm²

Installabile a incasso:

no

Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):

3 kA

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

1...35 mm²

Profondità di incasso:

69 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Categoria di sovratensione:

3

Grado di inquinamento:

2

Potenza dissipata:

4.9 W

INTERRUTTORE AUTOM. DIFFERENZIALE MAGNETOTERMICO AEG SERIE ELFANEXT, MODELLO DN60 1P+N, TENSIONE NOMINALE 1P+N 230/240VAC, CORRENTE NOMINALE DA 4A A 40A, TENSIONE PER CIRCUITO DI TEST 110(170 PER 30mA)/264V, TENSIONE DI ISOLAMENTO 500VAC, CURVA DI INTERVENTO B/C, CLASSE AC/A/AI/F, SOGLIA D'INTERVENTO 10/30/300mA, PROTEZIONE CONTRO GLI SCATTI INTEMPESTIVI 3000A PER AI/F, FREQUENZA 50HZ, POTERE DI INTERRUZIONE 6kA SECONDO EN61009-1, CAPACITA' DI ROTTURA 10KA SECONDO EN60947-2, TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO-25/+55°C, TEMPERATURA DI STOCCAGGIO -40/+70°C, GRADO DI PROTEZIONE IP40 PER APPARECCHIO E IP20 PER I TERMINALI, VITA MECCANICA 20000 MANOVRE, VITA ELETTRICA 10000 MANOVRE, ATTACCHI CON FAILSAFE CON CONNESSIONE A FORCELLA SOPRA/SOTTO, CAPACITA' DEI TERMINALI 1/35MM2 FLESSIBILE/RIGIDO, COPPIA DI SERRAGGIO 2NM, SEGNALAZIONE FRONTALE DI STATO E SCATTATO CON FINESTRELLE MECCANICHE, SEGNALAZIONE DI INTERVENTO PER GUASTO DIFFERENZIALE CON BANDIERA DI BLU, POSIZIONE DI MONTAGGIO QUALSIASI