AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGDC90C16/300 MTD AEG 2P C 16A 6KA 300MA AC 608234

ELETTRA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 16 A

  • Differenziale tipo - AC

  • Corrente di guasto nominale - 0.3 A

  • Con neutro - no

  • Numero di poli (totale) - 2

Confezione

  • 12 PZ

EAN

5413656082347

Codice prodotto

AEGDC90C16/300

Cod. produttore

DC90C16/300

Produttore

ETT

Corrente nominale:

16 A

Differenziale tipo:

AC

Corrente di guasto nominale:

0.3 A

Con neutro:

no

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

C

Larghezza in numero di moduli:

2

Tensione nominale:

230 V

Frequenza:

50/60 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di limitazione:

3

Grado di inquinamento:

3

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO 2 POLI IN 2 MODULI CORRENTE NOMINALE DA 6A A 40A TENSIONE NOMINALE 230VAC TENSIONE DI IMPIEGO MIN-MAX 155-265V CON POTERE DI INTERRUZIONE 4,5KA 6KA E 10KA SECONDO EN61009-1 E 6KA 10KA E 15KA SECONDO EN60947-2 CLASSE AC A E AI AINTERPURBAZIONE SOGLIE DIFFERENZIALI DI 10mA 30mA e 300mA