AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGDAG240/30 DIFF. PURO AEG DAG+ 2P 40A A 2M 604319 - DAG240/30

ELETTRA SRL
copiacopia
ELETTRA SRL AEG - AEGDAG240/30 DIFF. PURO AEG DAG+ 2P 40A A 2M 604319

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Differenziale tipo - A

  • Corrente di guasto nominale - 0.03 A

  • Numero di poli - 2

  • Corrente nominale - 40 A

  • Larghezza in numero di moduli - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542821854

Codice prodotto

AEGDAG240/30

Cod. produttore

DAG240/30

Produttore

ETT

Differenziale tipo:

A

Corrente di guasto nominale:

0.03 A

Numero di poli:

2

Corrente nominale:

40 A

Larghezza in numero di moduli:

2

Metodo di montaggio:

Altri

Tensione nominale:

230 V

Accessoriabile:

no

Frequenza:

50/60 Hz

Grado di protezione (IP):

IP40

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

1...25 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

1...16 mm²

Potenza dissipata:

2.4 W

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-5...40 °C

DAG+ interruttori differenziali puri. Sono disponibili in versione 2P, in classe A, con corrente nominale di 25A e 40A, con tensione nominale 230/400V AC, soglia di intervento 30mA. Tutti gli interruttori della serie DAG+ sono conformi alla norma IEC/EN 61008.