AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGD9432/300 BL.DIFF.ELFA D9 4P <32A 300MA AC 604920

ELETTRA SRL
copiacopia
ELETTRA SRL AEG - AEGD9432/300 BL.DIFF.ELFA D9 4P <32A 300MA AC 604920

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 32 A

  • Tensione nominale - 230...230 V

  • Corrente nominale di guasto - 0.3...0.3 A

  • Numero di poli - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5413656049203

Codice prodotto

AEGD9432/300

Cod. produttore

D9432/300

Produttore

ETT

Corrente nominale:

32 A

Tensione nominale:

230...230 V

Corrente nominale di guasto:

0.3...0.3 A

Numero di poli:

4

ELETTRA AEG MODELLO : BL.DIFF.ELFA D9 4P 32A 300MA AC 604920, Blocco differenziale per interruttori modulari