ELETTRA SRL AEG - AEGD90EC25/030 MTD AEG 1P+N C 25A 4,5KA 30MA AC 604938 - D90EC25/030

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 25 A
Differenziale tipo - AC
Corrente di guasto nominale - 0.03 A
Con neutro - sì
Numero di poli (totale) - 1
Confezione
1 PZ
EAN
5413656049388
Codice prodotto
AEGD90EC25/030
Cod. produttore
D90EC25/030
Produttore
ETT
Corrente nominale:
25 A
Differenziale tipo:
AC
Corrente di guasto nominale:
0.03 A
Con neutro:
sì
Numero di poli (totale):
1
Caratteristica di intervento:
C
Larghezza in numero di moduli:
2
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
230 V
Frequenza:
50/60 Hz
Profondità di incasso:
50 mm



