AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGB18K-002 RELE TERM.AEG B18K 0,12-0,26 910-343-201

ELETTRA SRL
copiacopia
ELETTRA SRL AEG - AEGB18K-002 RELE TERM.AEG B18K 0,12-0,26 910-343-201

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 0.12...0.26 A

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Montaggio diretto

  • Classe di intervento - CLASSE 10

  • Numero di contatti ausiliari NO - 1

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8017018396003

Codice prodotto

AEGB18K-002

Cod. produttore

B18K-002

Produttore

ETT

Intervallo di corrente regolabile:

0.12...0.26 A

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Classe di intervento:

CLASSE 10

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Relè termici per contattori serie BK. Morsetti a vite. Aggancio diretto al contattore