AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGB05-001 RELE TERM.AEG B05 0,11-0,17 910-343-101

ELETTRA SRL
copiacopia
ELETTRA SRL AEG - AEGB05-001 RELE TERM.AEG B05 0,11-0,17 910-343-101

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 0.11...0.17 A

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Montaggio diretto

  • Numero di contatti ausiliari NO - 0

  • Numero di contatti ausiliari NC - 1

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4022903125785

Codice prodotto

AEGB05-001

Cod. produttore

B05-001

Produttore

ETT

Intervallo di corrente regolabile:

0.11...0.17 A

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Relè termici per minicontattori serie B05. Morsetti a vite. Aggancio diretto al contattore