ELEMATIC SPIT - ITPNI22R NASTRO ISOLANTE PVC ROSSO 19X25 - 10M - NI22R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Rosso
Larghezza - 19 mm
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Biadesivo - no
Spessore - 0.13 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8016650137562
Codice prodotto
ITPNI22R
Cod. produttore
NI22R
Produttore
ITP
Colore:
Rosso
Larghezza:
19 mm
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Biadesivo:
no
Spessore:
0.13 mm
Lunghezza:
25 m
Trasparente:
no
Isolante:
sì
Resistenza alla temperatura:
-18...90 °C
Riflettente (colore luminescente):
no
Autoestinguente:
sì
Autoagglomerante / Autoamalgamante:
no



