ELEMATIC SPIT - ITPNI22BI NASTRO ISOLANTE PVC BIANCO 19X25 - 10M - NI22BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Larghezza - 19 mm
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Biadesivo - no
Spessore - 0.13 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8016650137500
Codice prodotto
ITPNI22BI
Cod. produttore
NI22BI
Produttore
ITP
Colore:
Bianco
Larghezza:
19 mm
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Biadesivo:
no
Spessore:
0.13 mm
Lunghezza:
25 m
Trasparente:
no
Isolante:
sì
Resistenza alla temperatura:
-18...90 °C
Riflettente (colore luminescente):
no
Autoestinguente:
sì
Autoagglomerante / Autoamalgamante:
no


