ELEMATIC SPIT - ITPNI20N NASTRO ISOLANTE PVC NERO 15X10 - 10M - NI20N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Larghezza - 15 mm
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Biadesivo - no
Spessore - 0.13 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8016650137463
Codice prodotto
ITPNI20N
Cod. produttore
NI20N
Produttore
ITP
Colore:
Nero
Larghezza:
15 mm
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Biadesivo:
no
Spessore:
0.13 mm
Lunghezza:
10 m
Trasparente:
no
Isolante:
sì
Resistenza alla temperatura:
-18...90 °C
Riflettente (colore luminescente):
no
Autoestinguente:
sì
Autoagglomerante / Autoamalgamante:
no



