AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELEMATIC SPIT - ITP9007 CRIMPATRICE 9007 0,5-6MM - 9007

ELEMATIC SPIT
copiacopia
ELEMATIC SPIT - ITP9007 CRIMPATRICE 9007 0,5-6MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 220 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

UTENSILI per capicorda preisolati

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

8016650131522

Codice prodotto

ITP9007

Cod. produttore

9007

Produttore

ITP

Lunghezza:

220 mm

Utensile in lastra acciaio tranciata con matrici in microfusione, manici in plastica. Dispositivo di regolazione serraggio ganasce, sistema a cricchetto di chiusura dei manici e riapertura in automatico a crimpatura ultimata. Adatto per capicorda preisolati da 0,5 a 6 mm2