AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELEMATIC SPIT - ITP8717104 ANCORANTE LE/B ACCIAIO ZINCATO M12X90 - 8717104

ELEMATIC SPIT
copiacopia
ELEMATIC SPIT - ITP8717104 ANCORANTE LE/B ACCIAIO ZINCATO M12X90

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del manicotto - Acciaio

  • Dispositivo di fissaggio - Altri

  • Lunghezza - 74 mm

  • Dimensione filettatura, metrica - 12

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8016650872968

Codice prodotto

ITP8717104

Cod. produttore

8717104

Produttore

ITP

Materiale del manicotto:

Acciaio

Dispositivo di fissaggio:

Altri

Lunghezza:

74 mm

Dimensione filettatura, metrica:

12

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Diametro di foratura:

18 mm

Tipo di filettatura:

Metrico

Profondità min. del foro:

90 mm

Tassello tipo LE/B in acciaio con vite T.E classe 8.8 zincocromata. Corpo adattabile a tutti i tipi di viteria e accessori a filetto metrico da M6 a M12. M12x90.