AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELEMATIC SPIT - ITP8717101 ANCORANTE LE/B ACCIAIO ZINCATO M6X55

ELEMATIC SPIT
copiacopia
ELEMATIC SPIT - ITP8717101 ANCORANTE LE/B ACCIAIO ZINCATO M6X55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del manicotto - Acciaio

  • Dispositivo di fissaggio - Dado

  • Lunghezza - 45 mm

  • Dimensione filettatura, metrica - 6

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8016650872937

Codice prodotto

ITP8717101

Cod. produttore

8717101

Produttore

ITP

Materiale del manicotto:

Acciaio

Dispositivo di fissaggio:

Dado

Lunghezza:

45 mm

Dimensione filettatura, metrica:

6

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Diametro di foratura:

10 mm

Profondità min. del foro:

55 mm

Autoforante:

no

Con vite T.E. 8.8