AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELEMATIC SPIT - ITP8717024 TASSELLO LEX/B ACCIAIO INOX A2 M12X90 - 8717024

ELEMATIC SPIT
copiacopia
ELEMATIC SPIT - ITP8717024 TASSELLO LEX/B ACCIAIO INOX A2 M12X90

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del manicotto - Acciaio inox

  • Dispositivo di fissaggio - Altri

  • Lunghezza - 74 mm

  • Dimensione filettatura, metrica - 12

  • Diametro di foratura - 18 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8016650873125

Codice prodotto

ITP8717024

Cod. produttore

8717024

Produttore

ITP

Materiale del manicotto:

Acciaio inox

Dispositivo di fissaggio:

Altri

Lunghezza:

74 mm

Dimensione filettatura, metrica:

12

Diametro di foratura:

18 mm

Tipo di filettatura:

Metrico

Profondità min. del foro:

90 mm

Tassello tipo LEX/B in acciaio inox a2-AISI 304 con vite T.E 8.8/A2.70. Corpo adattabile a tutti i tipi di viteria e accessori a filetto metrico da M6 a M12. M12X90.