ELEMATIC SPIT - ITP8717012 TASSELLO LEX ACCIAIO INOX A2 M8X50 - 8717012

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del manicotto - Acciaio inox
Lunghezza - 50 mm
Dimensione filettatura, metrica - 8
Diametro di foratura - 12 mm
Profondità min. del foro - 60 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8016650873064
Codice prodotto
ITP8717012
Cod. produttore
8717012
Produttore
ITP
Materiale del manicotto:
Acciaio inox
Lunghezza:
50 mm
Dimensione filettatura, metrica:
8
Diametro di foratura:
12 mm
Profondità min. del foro:
60 mm
Autoforante:
no
LE è un ancorante per fissaggi medio-pesanti su calcestruzzo, mattoni pieni, pietra e materiali compatti.• Espansione a 4 settori indipendenti. • Speciale geometria del cono. • Alette antirotazione. • Profili di ancoraggio sulla superficie.