AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELEMATIC SPIT - ITP8716309 ANCORANTE T11 ACCIAIO ZINCATO 10X95

ELEMATIC SPIT
copiacopia
ELEMATIC SPIT - ITP8716309 ANCORANTE T11 ACCIAIO ZINCATO 10X95

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Protezione superficiale del tassello - Zincato elettroliticamente

  • Dimensione filettatura, metrica - 10

  • Materiale del tassello - Acciaio

  • Diametro di foratura - 10 mm

  • Spessore di serraggio max. - 42 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8016650885074

Codice prodotto

ITP8716309

Cod. produttore

8716309

Produttore

ITP

Protezione superficiale del tassello:

Zincato elettroliticamente

Dimensione filettatura, metrica:

10

Materiale del tassello:

Acciaio

Diametro di foratura:

10 mm

Spessore di serraggio max.:

42 mm

• Corpo in acciaio zincato bianco • Fascetta di espansione a speciale geometria con rilievi antirotazione in acciaio inox A2 • Corpo a filetto prolungato per la massima flessibilità nelle profondità di ancoraggio e nei diversi spessori fissabili.