AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELEMATIC SPIT - ITP8712063 ANCORANTE T61/OC OCCHIOLO CHIUSO 9X40 - 8712063

ELEMATIC SPIT
copiacopia
ELEMATIC SPIT - ITP8712063 ANCORANTE T61/OC OCCHIOLO CHIUSO 9X40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del manicotto - Acciaio

  • Lunghezza - 40 mm

  • Dimensione filettatura, metrica - 5

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Diametro di foratura - 9 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016650886071

Codice prodotto

ITP8712063

Cod. produttore

8712063

Produttore

ITP

Materiale del manicotto:

Acciaio

Lunghezza:

40 mm

Dimensione filettatura, metrica:

5

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Diametro di foratura:

9 mm

Profondità min. del foro:

50 mm

Autoforante:

no

Versione con occhiolo chiuso in acciaio zincocromato.