ELEMATIC SPIT - ITP8706001 ANCORINA ETAF/V VITE RONDELLA 4/12 - 8706001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Dimensione filettatura, metrica - 4
Modello - Con barra filettata
Lunghezza del tassello - 25 mm
Superficie - Zincato elettroliticamente
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016650870469
Codice prodotto
ITP8706001
Cod. produttore
8706001
Produttore
ITP
Materiale:
Acciaio
Dimensione filettatura, metrica:
4
Modello:
Con barra filettata
Lunghezza del tassello:
25 mm
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Diametro di foratura:
10 mm
Con rondella:
sì
Min profondità della cavità / spazio vuoto:
80 mm


