AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELEMATIC SPIT - ITP8702262 TASSELLO EB/VA PA 6 5X25

ELEMATIC SPIT
copiacopia
ELEMATIC SPIT - ITP8702262 TASSELLO EB/VA PA 6 5X25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tassello universale

  • Materiale - Plastica

  • Adatto per viti di diametro - 4...4 mm

  • Diametro di foratura - 5 mm

  • Con vite -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8016650870858

Codice prodotto

ITP8702262

Cod. produttore

8702262

Produttore

ITP

Modello:

Tassello universale

Materiale:

Plastica

Adatto per viti di diametro:

4...4 mm

Diametro di foratura:

5 mm

Con vite:

Lunghezza:

25 mm

Qualità del materiale:

Altri

Con collare / bordo:

Profondità del foro:

35 mm

•Versione: Tassello con collarino completo di vite per truciolare a testa svasata piana impronta a croce.• Materiale: Tassello in poliammide 6. Vite in acciaio zincocromato.• Opzioni: Le viti VA sono a richiesta, disponibili separatamente. • Indicazioni:Fissaggi professionali.