AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELEMATIC SPIT - ITP569562 ANCORANTE TRIDER/B PASSANTE 10MM M6 - 569562

ELEMATIC SPIT
copiacopia
ELEMATIC SPIT - ITP569562 ANCORANTE TRIDER/B PASSANTE 10MM M6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 65 mm

  • Dimensione filettatura, metrica - 6

  • Diametro di foratura - 10 mm

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Profondità min. del foro - 65 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8016650073679

Codice prodotto

ITP569562

Cod. produttore

569562

Produttore

ITP

Lunghezza:

65 mm

Dimensione filettatura, metrica:

6

Diametro di foratura:

10 mm

Tipo di filettatura:

Metrico

Profondità min. del foro:

65 mm