AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELEMATIC SPIT - ITP567866 TASSELLO PROLUNGATO T66/V TORX 10X280/23

ELEMATIC SPIT
copiacopia
ELEMATIC SPIT - ITP567866 TASSELLO PROLUNGATO T66/V TORX 10X280/23

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro di foratura - 10 mm

  • Lunghezza - 280 mm

  • Profondità del foro - 60 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8016650050052

Codice prodotto

ITP567866

Cod. produttore

567866

Produttore

ITP

Diametro di foratura:

10 mm

Lunghezza:

280 mm

Profondità del foro:

60 mm