ELEMATIC SPIT - ITP566532 TASSELLO T6/VA PA 6 6X30 - 566532

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tassello universale
Materiale - Plastica
Adatto per viti di diametro - 4.5...4.5 mm
Diametro di foratura - 6 mm
Con vite - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8016650886699
Codice prodotto
ITP566532
Cod. produttore
566532
Produttore
ITP
Modello:
Tassello universale
Materiale:
Plastica
Adatto per viti di diametro:
4.5...4.5 mm
Diametro di foratura:
6 mm
Con vite:
sì
Lunghezza:
30 mm
Qualità del materiale:
Altri
Con collare / bordo:
sì
Profondità del foro:
40 mm


