AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELEMATIC SPIT - ITP565965 TASSELLO T6 PA 6 6X30

ELEMATIC SPIT
copiacopia
ELEMATIC SPIT - ITP565965 TASSELLO T6 PA 6 6X30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per viti di diametro - 4...5 mm

  • Diametro di foratura - 6 mm

  • Lunghezza - 30 mm

  • Profondità del foro - 40 mm

Confezione

  • 15 PZ

EAN

8016650885272

Codice prodotto

ITP565965

Cod. produttore

565965

Produttore

ITP

Adatto per viti di diametro:

4...5 mm

Diametro di foratura:

6 mm

Lunghezza:

30 mm

Profondità del foro:

40 mm