AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELEMATIC SPIT - ITP565759 TASSELLO T6 PA 6 10X60

ELEMATIC SPIT
copiacopia
ELEMATIC SPIT - ITP565759 TASSELLO T6 PA 6 10X60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per viti di diametro - 6...8 mm

  • Diametro di foratura - 10 mm

  • Lunghezza - 60 mm

  • Profondità del foro - 75 mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8016650885838

Codice prodotto

ITP565759

Cod. produttore

565759

Produttore

ITP

Adatto per viti di diametro:

6...8 mm

Diametro di foratura:

10 mm

Lunghezza:

60 mm

Profondità del foro:

75 mm