ELEMATIC SPIT - ITP565390 TASSELLO T6/VA PA 6 6X30 - 565390

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Materiale - Plastica
Adatto per viti di diametro - 4.5...4.5 mm
Diametro di foratura - 6 mm
Con vite - sì
Confezione
100 PZ
Serie di prodotti
TASSELLI T6
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8016650882486
Codice prodotto
ITP565390
Cod. produttore
565390
Produttore
ITP
Modello:
Altri
Materiale:
Plastica
Adatto per viti di diametro:
4.5...4.5 mm
Diametro di foratura:
6 mm
Con vite:
sì
Lunghezza:
30 mm
Qualità del materiale:
Altri
Profondità del foro:
40 mm
Materiale: Poliammide 6. Vite in acciaio cementato e zincocromato.Colore: Grigio RAL 7035.Versione: Tassello completo di vite speciale a testa svasata piana impronta Pz.Indicazioni: Fissaggi professionali.


