AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELEMATIC SPIT - ITP565389 TASSELLO T6/VA PA 6 5X25 - 565389

ELEMATIC SPIT
copiacopia
ELEMATIC SPIT - ITP565389 TASSELLO T6/VA PA 6 5X25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Materiale - Plastica

  • Adatto per viti di diametro - 4...4 mm

  • Diametro di foratura - 5 mm

  • Con vite -

Confezione

  • 100 PZ

Serie di prodotti

EAN

8016650882479

Codice prodotto

ITP565389

Cod. produttore

565389

Produttore

ITP

Modello:

Altri

Materiale:

Plastica

Adatto per viti di diametro:

4...4 mm

Diametro di foratura:

5 mm

Con vite:

Lunghezza:

25 mm

Qualità del materiale:

Altri

Profondità del foro:

35 mm

Materiale: Poliammide 6. Vite in acciaio cementato e zincocromato.Colore: Grigio RAL 7035.Versione: Tassello completo di vite speciale a testa svasata piana impronta Pz.Indicazioni: Fissaggi professionali.