AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELEMATIC SPIT - ITP54673MV BASETTA ADESIVA A 2 VIE 19X3,6 - 54673MV

ELEMATIC SPIT
copiacopia
ELEMATIC SPIT - ITP54673MV BASETTA ADESIVA A 2 VIE 19X3,6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 19 mm

  • Larghezza - 19 mm

  • Tipo di fissaggio - Autoadesivo

  • Altezza - 5 mm

  • Adatto per fascette di larghezza fino a - 3.6 mm

Confezione

  • 100 PZ

Serie di prodotti

EAN

8016650024640

Codice prodotto

ITP54673MV

Cod. produttore

54673MV

Produttore

ITP

Lunghezza:

19 mm

Larghezza:

19 mm

Tipo di fissaggio:

Autoadesivo

Altezza:

5 mm

Adatto per fascette di larghezza fino a:

3.6 mm

Diametro max fascio cavi:

4 mm

Diametro del foro di montaggio:

4.1 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altri

Temperatura di esercizio:

-40...105 °C

Queste basette, ad una o due vie, sono disponibili nelle versioni con o senza adesivo e consentono di ancorare fasci di cavi a qualsiasi superficie liscia. Il loro profilo sottile e la vasta scelta disponibile - due diverse misure con 2 tipi di adesivo -consente la scelta più idonea per qualsiasi esigenza di fissaggio, anche nelle applicazioni più severe (vibrazioni, carichi variabili). N.B. per una corretta applicazione delle basette adesive, le superfici devono essere accuratamente pulite e sgrassate con solvente (alcool o altro prodotto per la pulizia). Temperatura di utilizzo: - 10°C ÷ 60°C. Tenuta alla fiamma: UL 94 classe HB. Materiale ABS (vedi caratteristiche pag. 19). Senza adesivo: per applicazioni con vite o adesivi aggiuntivi. Con adesivo base gomma: per applicazioni dove è richiesta una buona adesività iniziale ed un uso immediato della basetta. Con adesivo base acrilica: per applicazioni dov’è richiesta una tenuta durevole ed in condizioni gravose (alte temperature, esposizione solare). Questo prodotto ha un’adesività iniziale inferiore rispetto al base gomma ed è necessario attendere almeno un giorno per avere la massima adesività, che si manterrà poi costante per lungo tempo. Per le caratteristiche tecniche dell’adesivo e le modalità di applicazione, vedere le indicazioni sotto riportate.