AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELEMATIC SPIT - ITP5458 SUPPORTO A TASSELLO PA 6 NERO 10X43,5X9, - 5458

ELEMATIC SPIT
copiacopia
ELEMATIC SPIT - ITP5458 SUPPORTO A TASSELLO PA 6 NERO 10X43,5X9,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 43.5 mm

  • Tipo di fissaggio - Tassello a innesto

  • Adatto per fascette di larghezza fino a - 9.7 mm

  • Colore - Nero

  • Diametro del foro di montaggio - 8 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016650024459

Codice prodotto

ITP5458

Cod. produttore

5458

Produttore

ITP

Lunghezza:

43.5 mm

Tipo di fissaggio:

Tassello a innesto

Adatto per fascette di larghezza fino a:

9.7 mm

Colore:

Nero

Diametro del foro di montaggio:

8 mm

Materiale:

Plastica

Supporti per fascette. Supporto a tassello in poliammide 6 da 8 mm.