AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELEMATIC SPIT - ITP52380-H FASCETTA CON VITE PA6.6 NATURALE 380X7,5 - 52380-H

ELEMATIC SPIT
copiacopia
ELEMATIC SPIT - ITP52380-H FASCETTA CON VITE PA6.6 NATURALE 380X7,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 7.8 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 380 mm

  • Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica

  • Materiale - Plastica

  • Resistenza alla trazione min. - 540 N

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016650521125

Codice prodotto

ITP52380-H

Cod. produttore

52380-H

Produttore

ITP

Larghezza del nastro / della fascetta:

7.8 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

380 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

540 N

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Chiodo

Omologazione UL:

Le fascette, in poliammide 6.6, con occhiello di fissaggio, sono utilizzate per raggruppare un fascio di cavi con vite o rivetto. •Temperatura di utilizzo: - 40°C ÷ 85°C. •Tenuta alla fiamma: UL 94 classe V2.