AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELEMATIC SPIT - ITP5217V0 FASCETTA AUTOESTINGUENTE PA6.6 290X4,8

ELEMATIC SPIT
copiacopia
ELEMATIC SPIT - ITP5217V0 FASCETTA AUTOESTINGUENTE PA6.6 290X4,8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 4.5 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 290 mm

  • Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica

  • Materiale - Plastica

  • Resistenza alla trazione min. - 220 N

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016650014184

Codice prodotto

ITP5217V0

Cod. produttore

5217V0

Produttore

ITP

Larghezza del nastro / della fascetta:

4.5 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

290 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

220 N

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Privo di alogeni:

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Omologazione UL:

Le fascette autoestinguenti V0 realizzate in poliammide 6.6 con specifici additivi, possono essere utilizzate dove sono richieste particolari caratteristiche di infiammabilità (alto potere autoestinguente). Il materiale classificato UL94 V0 e GW 960°C, èesente da alogeni e fosforo ed evita la generazione di emissioni tossiche in caso di incendio. •Temperatura di utilizzo: - 40°C ÷ 85°C. •Tenuta alla fiamma: UL 94 classe V0.