AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELEMATIC SPIT - ITP392861 PUNTO 50 8 ZINCATO - 392861

ELEMATIC SPIT
copiacopia
ELEMATIC SPIT - ITP392861 PUNTO 50 8 ZINCATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza spalle - 12.5 mm

  • Spessore - 0.89 mm

  • Lunghezza dei lati (del triangolo) - 8 mm

Confezione

  • 5000 PZ

EAN

8427153928616

Codice prodotto

ITP392861

Cod. produttore

392861

Produttore

ITP

Larghezza spalle:

12.5 mm

Spessore:

0.89 mm

Lunghezza dei lati (del triangolo):

8 mm